ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26559575 品番 DVF-A14KC4
参考基準価格(税別)¥23,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(取付金具)SUS304、(支持板)亜鉛鋼板、(板バネ)SUS304、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板 表面処理(本体カバー)白木調ホットスタンプ、(アース端子)スズメッキ 色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(ケーシング)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5 モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵 付属品落下防止用ひも 1個、タッピンねじ 1個 方式天井用 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50、60 消費電力(W)14、16 電流(A)0.14、0.16 質量(kg)2.1 風量(m3/h)【 0Pa】141、141 騒音値(dB)32、32

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする