業務用ロスナイ

業務用ロスナイ - 三菱電機

DCブラシレスモーター採用による省エネ化
特強ノッチ付
定風量制御設定可能(強、弱ノッチ)
アレル除菌フィルター組込可能
花粉フィルター組込可能
高性能フィルター組込可能
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
JIS B 8628:2017に対応
自動換気切替機能付
マルチ換気モード搭載
天地逆取付可能
水受皿の付け替えが必要です
ダクトサイズ室外側:270×700、室内側:Φ250
点検スペース1か所
室内側接続口(給気および還気)は、分岐ダクトを使用した場合Φ200に、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。
室外側接続口(外気および排気)は、別売システム部材チャンバーボックスを使用した場合Φ350に変換できます。
運転開始時「パワー給排気」モード運転設定可能
無極性2線配線
寒冷地運転対応
外部機器連動可能
予熱時外気取り入れ停止制御付(遅延運転可能)
2リモコン操作可能
・・以下の機能はジーニアスリモコン(PGL-62DR)使用時のみ可能・・・
ナイトパージ機能
週間スケジュールタイマー機能
微弱風量運転
24時間換気設定対応
CO2センサー(メーカーシステム部材)取付可能
温度、CO2濃度表示
CO2センサー取付時
風量多段階設定可能(11段階)
換気運転省エネ表示
既設吊ボルトと接続可能なリプレース専用吊金具を標準搭載
既設メーカースタンダードタイプ用コントロールスイッチでも操作可能
CO2センサー(PGL-100TGS)を標準搭載
室内のCO2濃度に応じた換気風量最適化により外気負荷を軽減

電圧(V)
200
電源
単相
内容量
1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
温度交換効率(%)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80880540LGH-RN150RXVD-C107<弱>353、<強>850、<特強>900<弱>32、<強>37.5、<特強>38.5808×1277×1272<弱>76.5、
1,233,200
599,800
659,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
80881276LGH-RN200RXVD-C117<弱>406、<強>1030、<特強>1160<弱>33、<強>【50Hz】49.50/【60Hz】50、<特強>41808×1277×1499<弱>75、<強>73、<特強>73
1,377,200
669,800
736,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする