曜日別特売

中間取付形ダクトファン

中間取付形ダクトファン - 三菱電機

低騒音化
24時間換気機能付
高い据付自由度
汚れがつきにくいハイブリッドナノコーティング・プラス採用
羽根部にハイブリッドナノコーティング・プラス採用
高効率羽根「デルタシロッコファンβ」採用
4芯ビニルキャブタイヤケーブル(有効長約3m)(プラグなし)
4~6部屋同時換気(排気)
風圧式シャッター搭載(排気側)
ドレン配管接続部付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビ管およびビニルホース〈内径16mm〉接続可能)
テーピングが容易な段付構造のダクト接続口採用(フレキダクト接続時)
塩ビ管接続時のダクト方向微調整可能(全方向7°)
付属部品:天吊金具
付属部品:吸込側接続口数調整キャップ(2個)

質量(kg)
5.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】16/【60Hz】19、<強>【50Hz】36/【60Hz】42
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>26、<強>32
ダクト径(Φmm)
100
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×516×504
風量(m3/h)
<弱>160、<強>【50Hz】270/【60Hz】260
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
0
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80879097V-18MSX3
65,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする