曜日別特売

浴室用ダクト用ロスナイ

浴室用ダクト用ロスナイ - 三菱電機

プラスチック製熱交換器
フラット格子グリル(厚さ20mm・ワンタッチ取付)
スライド脱着式
風量強弱2段切換
給気側にアレル除菌フィルター搭載
低騒音設計
ドレン抜きエルボ付(呼び径13用〈外径18mm〉の塩ビパイプ接続可能)
速結端子接続
コントロールスイッチ別売(P-1600SWL2)

質量(kg)
9
電圧(V)
100
消費電力(W)
<弱>【50Hz】12.50/【60Hz】13、<強>【50Hz】20.50/【60Hz】22
電源
単相
騒音値(dB)
<弱>【50Hz】27/【60Hz】25、<強>33.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
220×475×538
温度交換効率(%)
<弱>【50Hz】73/【60Hz】75
機外静圧(Pa)
<弱>2.5
処理風量(m3/h)
<弱>【50Hz】55/【60Hz】51
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
80882071VL-70BZ3
79,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする