ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26559618 品番DVF-G10VS4
参考基準価格(税別)¥40,200 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 材質(本体枠)ステンレス鋼板、(ケーシング)PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(化粧枠)PP樹脂、(排気口)ステンレス鋼板、(取付板)ステンレス鋼板、(シャッター)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 質量(kg)1.7 周波数(Hz)50、60 電流(A)0.15、0.15 消費電力(W)12、13 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(アース端子)スズメッキ モーター2極コンデンサー誘導電動機 電源コード3極接地形差込みプラグ付4芯ビニルキャプタイヤコード 端子(SL)AC300V 7A 色調(ケーシング)マンセルN-1、(化粧枠)マンセル5.6Y9.1/1 風量(m3/h)【0Pa】94、96 騒音値(dB)(50/60Hz)31、31.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする