材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)発泡PP樹脂、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)PP樹脂、(シャッター)PP樹脂、(スプリング取付板)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板
表面処理(アース端子)スズメッキ
色調(本体枠)マンセル1Y9.3/0.5、(本体カバー)マンセル1Y9.3/0.5、(排気口)マンセル1Y9.3/0.5
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 6本
方式天井用
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50、60
消費電力(W)11、12
電流(A)0.12、0.13
質量(kg)1.4
風量(m3/h)【 0Pa】88、91
騒音値(dB)31.0、31.5