ダクト用換気扇 フラットインテリアパネルタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26559934 品番 DVF-T18FVQ
参考基準価格(税別)¥46,700 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(本体カバー)ABS樹脂、(羽根)PP樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100 周波数(Hz)50、60 消費電力(W)35、36.5 電流(A)0.38、0.39 質量(kg)4.4 風量(m3/h)【 0Pa】320、300 騒音値(dB)37.5、36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする