ダクト用換気扇ルーバー フラットインテリアパネルタイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26560065 品番 DVF-T20FVDA
参考基準価格(税別)¥57,700 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 方式天井用 定格電圧(V)100 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)43.5・48.5、(弱)15・16 電流(A)(強)0.44・0.48、(弱)0.16・0.16 質量(kg)5.7 風量(m3/h)【 0Pa】(強)400・400、(弱)195・190 騒音値(dB)(強)41・41、(弱)22.5・22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする