材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
消費電力(W)(強)52・60、(弱)17.5・19
電流(A)(強)0.53・0.63、(弱)0.18・0.19
質量(kg)6.4
風量(m3/h)【 0Pa】(強)475・475、(弱)240・230
騒音値(dB)(強)46・46、(弱)28・27