付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板
質量(kg)6.9
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
電流(A)(強)0.45・0.49、(弱)0.26・0.27
消費電力(W)(強)44・48.5、(弱)25・26.5
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)(強)38.5・38.5、(弱)30・29
端子(SL)AC300V 7A
風量(m3/h)【 0Pa】(強)405・405、(弱)290・285