ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26560135 品番 DVF-T20PQD
参考基準価格(税別)¥61,300 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本 材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)PP樹脂、(グリルB)ABS樹脂、(グリルA)ABS樹脂、(パネル)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板 質量(kg)7.5 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 電流(A)(強)0.54・0.64、(弱)0.36・0.40 消費電力(W)(強)53・61、(弱)35.5・40 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)(強)43.5・43、(弱)38・37 端子(SL)AC300V 7A 風量(m3/h)【 0Pa】(強)500・495、(弱)400・390

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする