ダクト用換気扇DCモータータイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26560266 品番DVF-TD14CLD
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
付属品木ねじ Φ4×35L 5本 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)2.3 周波数(Hz)50/60 電流(A)(急速)0.43、(強)0.15、(弱)0.07 消費電力(W)(急速)23、(強)6.5、(弱)2.6 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキ 最大電流(A)(急速)0.55、(強)0.44、(弱)0.17 モーターDCブラシレスモータ 騒音値(dB)(急速)42、(強)29、(弱)17.5 最大消費電力(W)(急速)29.5、(強)23、(弱)7.5 端子(SL)AC300V 7A 色調(本体枠)N11 風量(m3/h)【 0Pa】(急速)280、(強)160、(弱)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする