材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板
色調(本体枠)マンセルN11
モーター2極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC125V 1A モーター内に内蔵
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本
方式天井用
定格電圧(V)100
周波数(Hz)50、60
消費電力(W)10.1、11.6
電流(A)0.102、0.116
質量(kg)1.3
風量(m3/h)【 0Pa】91、91
騒音値(dB)26、26