ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26560284 品番 DVF-XT10CDA
参考基準価格(税別)¥21,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)鋼板 色調(本体枠)マンセルN11 モーター2極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本 方式天井用 定格電圧(V)100 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)10.1・11.6、(弱)5.3・5.8 電流(A)(強)0.102・0.116、(弱)0.072・0.08 質量(kg)1.5 風量(m3/h)【 0Pa】(強)91・91、(弱)60・60 騒音値(dB)(強)26・26、(弱)18・18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする