ダクト用換気扇ルーバー別売タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26560336 品番 DVF-XT14CDX
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板 色調(本体枠)N11 モーター4極コンデンサー誘導電動機 端子(SL)AC300V 7A 付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本 方式天井用 定格電圧(V)100 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)11.5・13、(弱)7.8・7.5 電流(A)(強)0.12・0.13、(弱)0.08・0.09 質量(kg)2.1 風量(m3/h)【 0Pa】(強)152・155、(弱)81・75 騒音値(dB)(強)27.5・28、(弱)17.5・16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする