材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鋼板色調(本体枠)N11モーター4極コンデンサー誘導電動機端子(SL)AC300V 7A付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本方式天井用定格電圧(V)100周波数(Hz)50、60消費電力(W)21.0、24.5電流(A)0.21、0.24質量(kg)2.1風量(m3/h)【 0Pa】223、220騒音値(dB)36.5、36