材質(本体枠)鋼板、(ケーシング)鋼板、(ベルマウス)鋼板、(羽根)鋼板、(排気口)鋼板、(シャッター)アルミニウム板、(電装カバー)鋼板、(アース端子)銅合金、(シャッターガイド)PP樹脂、(吊下金具)鋼板
表面処理(本体枠)潤滑表面処理、(吊下金具)三価メッキ
モーター4極コンデンサー誘導電動機
端子(SL)AC300V 7A
付属品木ねじ(Φ4×35L) 5本、取付ボルト 1本
方式天井用
定格電圧(V)100
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
消費電力(W)(強)84・94、(弱)24.5・25.5
電流(A)(強)0.84・0.94、(弱)0.25・0.26
質量(kg)8.5
風量(m3/h)【0Pa】(強)635・580、(弱)280・260
騒音値(dB)(50/60Hz)(強)44・42.5、(弱)24.5・23