付属品木ねじ Φ4×35L 5本
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吊下金具)亜鉛鉄板
質量(kg)2
周波数(Hz)50/60
電流(A)(急速)0.43、(強)0.15、(弱)0.07
消費電力(W)(急速)23、(強)6.5、(弱)2.6
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキ
最大電流(A)(急速)0.55、(強)0.44、(弱)0.17
モーターDCブラシレスモータ
騒音値(dB)(急速)42、(強)29、(弱)17.5
最大消費電力(W)(急速)29.5、(強)23、(弱)7.5
端子(SL)AC300V 7A
色調(本体枠)N11
風量(m3/h)【 0Pa】(急速)280、(強)160、(弱)85