付属品木ねじ(Φ4×35L) 10本
材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(排気口シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吸込口)ABS樹脂、(吸込口シャッター)PP樹脂、(遮蔽板)PP樹脂、(吸込グリル)ABS樹脂、(取付枠)PP樹脂、(風量調整板)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板
質量(kg)2.6
周波数(Hz)50、60
電流(A)0.17、0.18
消費電力(W)17.0、18.0
定格電圧(V)100
方式天井用
表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキ、(吸込グリル)艶あり
モーター4極コンデンサー誘導電動機
騒音値(dB)30.5、30.5
端子(SL)AC300V 7A
アズワン品番64-1107-95
色調(本体枠)マンセルN1、(ケーシング)マンセルN1、(ベルマウス)マンセルN1、(羽根)マンセルN1、(排気口)マンセルN1、(つまみ)マンセルN1、(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5、(吸込口)マンセルN1、(遮蔽板)マンセルN1、(吸込グリル)マンセル2.5GY9.0/0.5、(取付枠)マンセルN1、(風量調整板)マンセルN1
風量(m3/h)【 0Pa】180、180