ダクト用換気扇スタンダード格子タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電力(W)(強)16・20、(弱)8・8 風量(m3/h)【 0Pa】(強)180・180、(弱)82・78 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(排気口シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吸込口)ABS樹脂、(吸込口シャッター)PP樹脂、(遮蔽板)PP樹脂、(吸込グリル)ABS樹脂、(取付枠)PP樹脂、(風量調整板)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板 注文コード26560634 品番DVP-T14CLDA
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は消費電力・風量・材質など11種類から選べます 他の種類を見る
付属品木ねじ(Φ4×35L) 10本 材質(本体枠)PP樹脂、(ケーシング)PP樹脂、(ベルマウス)PP樹脂、(天板)亜鉛鉄板、(羽根)PP樹脂、(排気口)ABS樹脂、(排気口シャッター)PP樹脂、(電装カバー)亜鉛鉄板、(つまみ)PP樹脂、(本体カバー)ABS樹脂、(アース端子)銅合金、(吸込口)ABS樹脂、(吸込口シャッター)PP樹脂、(遮蔽板)PP樹脂、(吸込グリル)ABS樹脂、(取付枠)PP樹脂、(風量調整板)PP樹脂、(吊下金具)亜鉛鉄板 質量(kg)2.6 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 電流(A)(強)0.16・0.20、(弱)0.10・0.12 消費電力(W)(強)16・20、(弱)8・8 定格電圧(V)100 方式天井用 表面処理(本体カバー)艶あり、(アース端子)スズメッキ、(吸込グリル)艶あり モーター4極コンデンサー誘導電動機 騒音値(dB)(強)30.5・30.5、(弱)17.5・17 端子(SL)AC300V 7A 色調(本体枠)マンセルN1、(ケーシング)マンセルN1、(ベルマウス)マンセルN1、(羽根)マンセルN1、(排気口)マンセルN1、(つまみ)マンセルN1、(本体カバー)マンセル2.5GY9.0/0.5、(吸込口)マンセルN1、(遮蔽板)マンセルN1、(吸込グリル)マンセル2.5GY9.0/0.5、(取付枠)マンセルN1、(風量調整板)マンセルN1 風量(m3/h)【 0Pa】(強)180・180、(弱)82・78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする