3/22より値下げ!現場を応援

ストレートダクトファン(消音厨房形)

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26560756 品番 DVS-100SXUK
参考基準価格(税別)¥227,600 販売価格(税込) ¥92,378
販売価格(税別) 値下げ
83,980
羽根寸法(cm)22(#1 1/2番手) 質量(kg)23.7 消費電力(W)220、322 回転数(min-1[r.p.m])1377、1540 定格電圧(V)単相100 付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本 材質(本体枠)ステンレス鋼板、(点検蓋)ステンレス鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ドレンパン)ステンレス鋼板、(ドレン抜き)ステンレス鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板(塗装)、アルミニウム、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音板)グラスウール、ガラスクロス 周波数(Hz)50、60 最大電流(A)2.69、3.96 モーター4極コンデンサー誘導電動機 起動電流(A)7.1、6.6 騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】44、45.5、【吸込側】54.5、56 公称出力(W)200 極数(P)4 最大風量(m3/h)1239、1294

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする