ストレートダクトファン(消音耐湿形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26560765 品番 DVS-100SY2
参考基準価格(税別)¥217,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
材質(本体外装)高耐食めっき鋼板、(羽根)PP樹脂、(ドレン皿)ステンレス鋼板 モーターコンデンサ誘導電動機 E極 4種 定格電圧(V)単相100 極数(P)4 公称出力(W)200 周波数(Hz)50、60 消費電力(W)195、280 最大電流(A)2.5、3.4 最大風量(m3/h)1240、1390 回転数(min-1[r.p.m])1385、1570 起動電流(A)6.5、5.9 静圧(Pa)127、245 質量(kg)20 騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】35.5、46.5、【吸込側】46.5、47.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする