ストレートダクトファン(消音形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26560783 品番 DVS-100TUK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥170,400 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
羽根寸法(cm)22(#1 1/2番手) 付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本、弱用コネクタ1個 質量(kg)22.7 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)191・289、(弱)137・162 材質(本体枠)亜鉛めっき鋼板、(点検蓋)亜鉛めっき鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)PP樹脂(ガラス入)・アルミニウム、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音材)グラスウール・ガラスクロス 回転数(min-1[r.p.m])(強)1346・1472、(弱)1056・989 定格電圧(V)単相200 最大電流(A)(強)0.86・1.19、(弱)0.52・0.59 モーター4極三相誘導電動機 起動電流(A)(強)2.5・2.4、(弱)0.84・0.79 騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】(強)40・41.5、(弱)32.5・29.5、【吸込側】(強)45.5・46.5、(弱)37・34.5 公称出力(W)180 極数(P)4 最大風量(m3/h)(強)1308・1352、(弱)926・830

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする