ストレートダクトファン(消音形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26560808 品番 DVS-120SUK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥187,500 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980
羽根寸法(cm)27(#1 3/4番手) 付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本 質量(kg)28.8 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)369・426、(弱)174・178 材質(本体枠)亜鉛めっき鋼板、(点検蓋)亜鉛めっき鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)PP樹脂(ガラス入)・アルミニウム、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音材)グラスウール・ガラスクロス 回転数(min-1[r.p.m])(強)1035・1005、(弱)590・565 定格電圧(V)単相100 最大電流(A)(強)3.84・4.34、(弱)1.81・1.82 モーター4極コンデンサー誘導電動機 起動電流(A)(強)6.61・6.29、(弱)2.42・2.32 騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】(強)38・37、(弱)24.5・23.5、【吸込側】(強)42.5・41.5、(弱)28.5・27.5 公称出力(W)270 極数(P)4 最大風量(m3/h)(強)1548・1473、(弱)878・836

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする