羽根寸法(cm)27(#1 3/4番手)
付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本、弱用コネクタ1個
質量(kg)28.7
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
消費電力(W)(強)343・426、(弱)164・173
材質(本体枠)亜鉛めっき鋼板、(点検蓋)亜鉛めっき鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)PP樹脂(ガラス入)・アルミニウム、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音材)グラスウール・ガラスクロス
回転数(min-1[r.p.m])(強)1065・1050、(弱)710・655
定格電圧(V)単相200
最大電流(A)(強)1.09・1.35、(弱)0.54・0.59
モーター4極三相誘導電動機
起動電流(A)(強)2.75・2.62、(弱)0.92・0.87
騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】(強)41・40、(弱)30.5・28、【吸込側】(強)46・44.5、(弱)34・31.5
公称出力(W)240
極数(P)4
最大風量(m3/h)(強)1675・1618、(弱)1097・1000