ストレートダクトファン(静音形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 羽根寸法(cm)27(#1 3/4番手) 定格電圧(V)単相100 消費電力(W)(強)454・577、(弱)206・221 注文コード26560835 品番DVS-150SK
参考基準価格(税別)¥144,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は羽根寸法・定格電圧・消費電力など16種類から選べます 他の種類を見る
羽根寸法(cm)27(#1 3/4番手) 付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本 質量(kg)25.7 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)454・577、(弱)206・221 材質(本体枠)亜鉛めっき鋼板、(点検蓋)亜鉛めっき鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)PP樹脂(ガラス入)・アルミニウム、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音材)グラスウール・ガラスクロス 回転数(min-1[r.p.m])(強)1205・1276、(弱)728・678 定格電圧(V)単相100 最大電流(A)(強)5.28・6.17、(弱)2.18・2.26 モーター4極コンデンサー誘導電動機 起動電流(A)(強)10・10、(弱)2.9・2.8 騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】(強)46.5・47、(弱)31・30、【吸込側】(強)56・56.5、(弱)40・38.5 公称出力(W)300 極数(P)4 最大風量(m3/h)(強)19.7・1938、(弱)1022・961

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする