ストレートダクトファン(消音給気形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 羽根寸法(cm)27(#1 3/4番手) 消費電力(W)(強)500・611、(弱)216・227 注文コード26560844 品番DVS-150SSUK
参考基準価格(税別)¥213,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980
この商品は羽根寸法・消費電力など5種類から選べます 他の種類を見る
羽根寸法(cm)27(#1 3/4番手) 付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本 材質(本体枠)亜鉛めっき鋼板、(点検蓋)亜鉛めっき鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)PP樹脂、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音材)グラスウール・ガラスクロス、(クッション)発泡ウレタン 質量(kg)29.6 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)500・611、(弱)216・227 回転数(min-1[r.p.m])(強)1195・1240、(弱)680・640 定格電圧(V)単相100 最大電流(A)(強)5.28・6.21、(弱)2.25・2.32 モーター4極コンデンサー誘導電動機 起動電流(A)(強)10.9・10.3、(弱)3.15・3.01 騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】(強)43.5・44.5、(弱)27.5・26、【吸込側】(強)59.5・59、(弱)42・40.5 公称出力(W)300 極数(P)4 最大風量(m3/h)(強)1836・1841、(弱)993・935

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする