羽根寸法(cm)27(#1 3/4番手)
付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本
質量(kg)28.8
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
消費電力(W)(強)448・560、(弱)201・215
材質(本体枠)亜鉛めっき鋼板、(点検蓋)亜鉛めっき鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)PP樹脂(ガラス入)・アルミニウム、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音材)グラスウール・ガラスクロス
回転数(min-1[r.p.m])(強)1201・1270、(弱)732・682
定格電圧(V)単相100
最大電流(A)(強)5.43・6.31、(弱)2.19・2.20
モーター4極コンデンサー誘導電動機
起動電流(A)(強)10・10、(弱)2.9・2.8
騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】(強)43.5・43.5、(弱)28・27、【吸込側】(強)49・49、(弱)32.5・31
公称出力(W)300
極数(P)4
最大風量(m3/h)(強)1940・1949、(弱)1010・956