ストレートダクトファン(消音形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26560896 品番 DVS-150TUK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥194,700 販売価格(税込) ¥90,178
販売価格(税別)
81,980
羽根寸法(cm)27(#1 3/4番手) 付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本、弱用コネクタ1個 質量(kg)28.6 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)394・543、(弱)235・271 材質(本体枠)亜鉛めっき鋼板、(点検蓋)亜鉛めっき鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)PP樹脂(ガラス入)・アルミニウム、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音材)グラスウール・ガラスクロス 回転数(min-1[r.p.m])(強)1223・1281、(弱)903・863 定格電圧(V)単相200 最大電流(A)(強)1.56・1.95、(弱)0.82・0.92 モーター4極三相誘導電動機 起動電流(A)(強)4.7・4.4、(弱)1.6・1.5 騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】(強)45.5・45.5、(弱)35.5・33.5、【吸込側】(強)50・50、(弱)40.5・38.5 公称出力(W)300 極数(P)4 最大風量(m3/h)(強)1973・1994、(弱)1379・1293

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする