3/22より値下げ!現場を応援

ストレートダクトファン(消音厨房形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26560905 品番 DVS-150TXUK
参考基準価格(税別)¥258,200 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別) 値下げ
99,980
羽根寸法(cm)27(#1 3/4番手) 質量(kg)28.8 消費電力(W)435、572 回転数(min-1[r.p.m])1235、1305 定格電圧(V)三相200 付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本 材質(本体枠)ステンレス鋼板、(点検蓋)ステンレス鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ドレンパン)ステンレス鋼板、(ドレン抜き)ステンレス鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板(塗装)、アルミニウム、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音板)グラスウール、ガラスクロス 周波数(Hz)50、60 最大電流(A)1.74、2.03 モーター4極三相誘導電動機 起動電流(A)5.46、5.24 騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】47、48、【吸込側】57.5、58.5 公称出力(W)300 極数(P)4 最大風量(m3/h)1904、1966

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする