ストレートダクトファン(静音形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 羽根寸法(cm)14(#1番手) 定格電圧(V)単相100 消費電力(W)(強)19・23、(弱)9・9.5 注文コード26560914 品番DVS-15SK
参考基準価格(税別)¥41,200 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は羽根寸法・定格電圧・消費電力など16種類から選べます 他の種類を見る
羽根寸法(cm)14(#1番手) 付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ8本 質量(kg)6.7 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)19・23、(弱)9・9.5 材質(本体枠)亜鉛めっき鋼板、(点検蓋)亜鉛めっき鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)PP樹脂、(ベルマウス)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音材)グラスウール・ガラスクロス 回転数(min-1[r.p.m])(強)1160・1240、(弱)745・705 定格電圧(V)単相100 最大電流(A)(強)0.19・0.23、(弱)0.09・0.1 モーター4極コンデンサー誘導電動機 起動電流(A)(強)0.23・0.25、(弱)0.1・0.1 騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】(強)20.5・21、(弱)13.5・13.5、【吸込側】(強)27.5・28.5、(弱)18.5・18 公称出力(W)8 極数(P)4 最大風量(m3/h)(強)186・191、(弱)112・107

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする