ストレートダクトファン(消音形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26560932 品番 DVS-180TUK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥228,500 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980
羽根寸法(cm)27(#1 3/4番手) 付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本 質量(kg)30.7 周波数(Hz)50、60 消費電力(W)498、734 材質(本体枠)亜鉛めっき鋼板、(点検蓋)亜鉛めっき鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)PP樹脂(ガラス入)・アルミニウム、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音材)グラスウール・ガラスクロス 回転数(min-1[r.p.m])1364、1533 定格電圧(V)単相200 最大電流(A)2.48、3.07 モーター4極三相誘導電動機 起動電流(A)10、10 騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】47.5、49、【吸込側】52.5、54.5 公称出力(W)550 極数(P)4 最大風量(m3/h)2301、2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする