適合場所厨房
材質(本体外装)ステンレス鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(ドレン皿)ステンレス鋼板、(接続口)亜鉛めっき鋼板、(天吊金具)亜鉛めっき鋼板
質量(kg)23
周波数(Hz)50、60
消費電力(W)510、740
回転数(min-1[r.p.m])1370、1520
表面処理(羽根)電着塗装
最大電流(A)2.6、3.4
モーター三相誘導電動機 H種 4極
騒音値(dB)【側面】44、44、【吸込側】63、63
起動電流(A)11.3、9.8
最大風量(m3/h)2600、2850
静圧(Pa)191、353