ストレートダクトファン(消音形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26560984 品番 DVS-40SUK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥96,400 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980
羽根寸法(cm)17(#1 1/4番手) 付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ8本 質量(kg)11.1 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)65・76、(弱)30・31 材質(本体枠)亜鉛めっき鋼板、(点検蓋)亜鉛めっき鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音材)グラスウール・ガラスクロス 回転数(min-1[r.p.m])(強)1230・1305、(弱)740・680 定格電圧(V)単相100 最大電流(A)(強)0.71・0.78、(弱)0.33・0.33 モーター4極コンデンサー誘導電動機 起動電流(A)(強)1.18・1.14、(弱)0.41・0.39 騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】(強)30・31、(弱)19・18、【吸込側】(強)34.5・35、(弱)21・19 公称出力(W)20 極数(P)4 最大風量(m3/h)(強)517・520、(弱)282・260

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする