材質(本体外装)高耐食めっき鋼板、(羽根)PP樹脂、(ドレン皿)ステンレス鋼板
モーターコンデンサ誘導電動機 E極 4種
定格電圧(V)単相100
極数(P)4
公称出力(W)20
周波数(Hz)50、60
消費電力(W)60、72
最大電流(A)0.64、0.74
最大風量(m3/h)460、465
回転数(min-1[r.p.m])1160、1185
起動電流(A)0.98、1.0
静圧(Pa)59、69
質量(kg)10.5
騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】28、29.5、【吸込側】38、38