ストレートダクトファン(消音給気形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 羽根寸法(cm)22(#1 1/2番手) 消費電力(W)(強)150・182、(弱)75・80 注文コード26561027 品番DVS-50SSUK
参考基準価格(税別)¥148,900 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980
この商品は羽根寸法・消費電力など5種類から選べます 他の種類を見る
羽根寸法(cm)22(#1 1/2番手) 付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本 材質(本体枠)亜鉛めっき鋼板、(点検蓋)亜鉛めっき鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)PP樹脂(ガラス入)・アルミニウム、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音材)グラスウール・ガラスクロス、(クッション)発泡ウレタン 質量(kg)23.9 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)150・182、(弱)75・80 回転数(min-1[r.p.m])(強)1085・1095、(弱)665・635 定格電圧(V)単相100 最大電流(A)(強)1.56・1.87、(弱)0.8・0.83 モーター4極三相誘導電動機 起動電流(A)(強)2.81・2.59、(弱)0.99・0.96 騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】(強)33.5・33、(弱)21・20.5、【吸込側】(強)47・46.5、(弱)32・30.5 公称出力(W)100 極数(P)4 最大風量(m3/h)(強)965・946、(弱)554・535

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする