材質(本体外装)高耐食めっき鋼板、(羽根)PP樹脂、(ドレン皿)ステンレス鋼板
モーターコンデンサ誘導電動機 E極 4種
定格電圧(V)単相100
極数(P)4
公称出力(W)45
周波数(Hz)50、60
消費電力(W)98、119
最大電流(A)1.2、1.3
最大風量(m3/h)700、650
回転数(min-1[r.p.m])1190、1150
起動電流(A)1.8、1.7
静圧(Pa)98、157
質量(kg)13
騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】28.5、30、【吸込側】39、39.5