ストレートダクトファン(消音形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26561088 品番 DVS-65SUK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥142,500 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980
羽根寸法(cm)22(#1 1/2番手) 付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本 質量(kg)23.7 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)121・140、(弱)64.5・68 材質(本体枠)亜鉛めっき鋼板、(点検蓋)亜鉛めっき鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)PP樹脂(ガラス入)・アルミニウム、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音材)グラスウール・ガラスクロス 回転数(min-1[r.p.m])(強)970・950、(弱)615・585 定格電圧(V)単相100 最大電流(A)(強)1.24・1.4、(弱)0.66・0.69 モーター4極三相誘導電動機 起動電流(A)(強)1.88・1.84、(弱)0.87・0.85 騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】(強)31・30、(弱)21・20.5、【吸込側】(強)34・33、(弱)22.5・22 公称出力(W)65 極数(P)4 最大風量(m3/h)(強)845・815、(弱)528・507

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする