ストレートダクトファン(静音形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 羽根寸法(cm)22(#1 1/2番手) 定格電圧(V)単相100 消費電力(W)(強)145・175、(弱)73・78 注文コード26561097 品番DVS-80SK
参考基準価格(税別)¥111,700 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は羽根寸法・定格電圧・消費電力など16種類から選べます 他の種類を見る
羽根寸法(cm)22(#1 1/2番手) 付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本 質量(kg)20.9 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)145・175、(弱)73・78 材質(本体枠)亜鉛めっき鋼板、(点検蓋)亜鉛めっき鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)PP樹脂(ガラス入)・アルミニウム、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音材)グラスウール・ガラスクロス 回転数(min-1[r.p.m])(強)1074・1103、(弱)674・642 定格電圧(V)単相100 最大電流(A)(強)1.67・1.89、(弱)0.79・0.81 モーター4極コンデンサー誘導電動機 起動電流(A)(強)2.6・2.5、(弱)1.2・0.95 騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】(強)36・36、(弱)23.5・22.5、【吸込側】(強)44.5・44.5、(弱)31・30 公称出力(W)100 極数(P)4 最大風量(m3/h)(強)982・963、(弱)571・548

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする