羽根寸法(cm)22(#1 1/2番手)
付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本
質量(kg)23.2
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
消費電力(W)(強)145・176、(弱)74・79
材質(本体枠)亜鉛めっき鋼板、(点検蓋)亜鉛めっき鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)PP樹脂(ガラス入)・アルミニウム、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音材)グラスウール・ガラスクロス
回転数(min-1[r.p.m])(強)1084・1101、(弱)672・650
定格電圧(V)単相100
最大電流(A)(強)1.66・1.90、(弱)0.78・0.80
モーター4極コンデンサー誘導電動機
起動電流(A)(強)2.6・2.5、(弱)1.2・0.95
騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】(強)34・34、(弱)22.5・21.5、【吸込側】(強)39・38.5、(弱)25.5・24
公称出力(W)100
極数(P)4
最大風量(m3/h)(強)996・987、(弱)588・562