3/22より値下げ!現場を応援

ストレートダクトファン(消音厨房形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26561133 品番 DVS-80SXUK
参考基準価格(税別)¥206,400 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別) 値下げ
75,980
羽根寸法(cm)22(#1 1/2番手) 質量(kg)22.8 消費電力(W)160、200 回転数(min-1[r.p.m])1161、1205 定格電圧(V)単相100 付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本 材質(本体枠)ステンレス鋼板、(点検蓋)ステンレス鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ドレンパン)ステンレス鋼板、(ドレン抜き)ステンレス鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)亜鉛めっき鋼板(塗装)、アルミニウム、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音板)グラスウール、ガラスクロス 周波数(Hz)50、60 最大電流(A)1.87、2.22 モーター4極コンデンサー誘導電動機 起動電流(A)3.3、3.2 騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】40、40、【吸込側】50、50 公称出力(W)100 極数(P)4 最大風量(m3/h)1010、1017

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする