ストレートダクトファン(静音形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 羽根寸法(cm)22(#1 1/2番手) 定格電圧(V)三相200 消費電力(W)(強)131・166、(弱)69・75 注文コード26561142 品番DVS-80TK
参考基準価格(税別)¥111,700 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980
この商品は羽根寸法・定格電圧・消費電力など16種類から選べます 他の種類を見る
羽根寸法(cm)22(#1 1/2番手) 付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本、弱用コネクタ1個 質量(kg)20.3 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)131・166、(弱)69・75 材質(本体枠)亜鉛めっき鋼板、(点検蓋)亜鉛めっき鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)PP樹脂(ガラス入)・アルミニウム、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音材)グラスウール・ガラスクロス 回転数(min-1[r.p.m])(強)1103・1109、(弱)764・714 定格電圧(V)三相200 最大電流(A)(強)0.53・0.62、(弱)0.25・0.27 モーター4極三相誘導電動機 起動電流(A)(強)1.0・1.0、(弱)0.44・0.42 騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】(強)36.5・36、(弱)26・24.5、【吸込側】(強)45・44.5、(弱)34・32 公称出力(W)80 極数(P)4 最大風量(m3/h)(強)998・978、(弱)667・613

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする