羽根寸法(cm)22(#1 1/2番手)
付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本、弱用コネクタ1個
質量(kg)22.5
周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60
消費電力(W)(強)132・168、(弱)69・76
材質(本体枠)亜鉛めっき鋼板、(点検蓋)亜鉛めっき鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)PP樹脂(ガラス入)・アルミニウム、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音材)グラスウール・ガラスクロス
回転数(min-1[r.p.m])(強)1111・1128、(弱)771・722
定格電圧(V)単相200
最大電流(A)(強)0.52・0.61、(弱)0.24・0.26
モーター4極三相誘導電動機
起動電流(A)(強)1.0・1.0、(弱)0.44・0.42
騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】(強)34・34、(弱)25・23、【吸込側】(強)39.5・39、(弱)28.5・26.5
公称出力(W)80
極数(P)4
最大風量(m3/h)(強)1019・996、(弱)670・615