ストレートダクトファン(消音形)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26561176 品番 DVS-90SUK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥158,400 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980
羽根寸法(cm)22(#1 1/2番手) 付属品吸排気口2個、吸排気口用取付ねじ12本 質量(kg)24.3 周波数(Hz)(強)50・60、(弱)50・60 消費電力(W)(強)195・275、(弱)153・160 材質(本体枠)亜鉛めっき鋼板、(点検蓋)亜鉛めっき鋼板、(電装品カバー)亜鉛めっき鋼板、(ケーシング)亜鉛めっき鋼板、(羽根)PP樹脂(ガラス入)・アルミニウム、(モーター台)亜鉛めっき鋼板、(吸排気口)亜鉛めっき鋼板、(吊り金具)亜鉛めっき鋼板、(吸音材)グラスウール・ガラスクロス 回転数(min-1[r.p.m])(強)1275・1235、(弱)900・710 定格電圧(V)単相100 最大電流(A)(強)1.87・2.68、(弱)1.51・1.68 モーター4極三相誘導電動機 起動電流(A)(強)4.25・3.9、(弱)2.12・1.96 騒音値(dB)(50/60Hz)【側面】(強)38.5・36.5、(弱)28・23.5、【吸込側】(強)41.5・38.5、(弱)30・25.5 公称出力(W)150 極数(P)4 最大風量(m3/h)(強)1144・969、(弱)699・586

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする