曜日別特売
NF-100H 業務用・全熱交換ユニット用予備フィルター(天井埋込形用) 東芝キヤリア 26562113

業務用・全熱交換ユニット用予備フィルター(天井埋込形用)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個適合機種VH-M800HS、VN-M1000HS、MMD-VNK803HEX、MMD-VNK1003HEX-A、MMD-VNK803HEX-B注文コード26562113品番NF-100H
参考基準価格(税別)¥61,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
適合機種VH-M800HS、VN-M1000HS、MMD-VNK803HEX、MMD-VNK1003HEX-A、MMD-VNK803HEX-B材質(フィルター)ポリエステル繊維不織布 捕集効率 質量法82%寸法A(mm)503寸法B(mm)233フィルター4台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする