HACAAAGZ06905 アルミ面格子A型(オータムブラウン) TOSTEM(LIXIL) 26562403 HACAAAGZ06905 アルミ面格子A型(オータムブラウン) TOSTEM(LIXIL) 26562403 HACAAAGZ06905 アルミ面格子A型(オータムブラウン) TOSTEM(LIXIL) 26562403

アルミ面格子A型(オータムブラウン)

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26562403 品番 HACAAAGZ06905
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

本体はアルミ形材、取付金具はステンレス製なので耐久性に優れています。
手すりやフラワーボックスをはじめ、勝手口ドアの格子部分などと共通デザインなので、窓まわりのトータルコーディネートが可能です。
A型の格子の上下の先端には、安全対策として樹脂製のキャップが付いています。
機能性をデザインに生かした人気のデザインです。

幅(mm)920 高さ(mm)620 付属品取付けブラケット(標準仕様) 適合木造 種別関東間 材質アルミ形材、安全キャップ/樹脂製、取付金具/ステンレス オータムブラウン 呼称高5 呼称幅069(2.4尺入隅)/Z06
注意
※面格子をお取付けになりましても、夜間、外出時には窓の施錠を必ず行ってください。
※取付けねじは必ず規定本数を使用し、柱に固定してください。
※安全のため、取付け後、面格子にぶらさがったりしないよう、ご注意ください。
※非常時の脱出機能はありません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26563094
2024-07-29
用途:
全面窓の防犯対策
その他業種

アルミ製品なので軽くて運びやすく 取り扱い容易なので自分ひとりで作業しました。
全面開閉の窓なので日中は開けておきたいのですが防犯上心配なので格子をつけることにしました。これで安心して開けておけますのでグッドです。
2個買って2室とも取り付けました。窓を開けると家中の風通しがよくなりました。
8月6日納入予定と聞いていましたが うれしいことに7月17日に納入していただきました。ありがとう感謝です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする