東芝キヤリア
東芝キヤリアの キッチン
東芝キヤリアの レンジフード・換気扇
東芝キヤリアの システム部材
レンジフードファン用グリスフィルター
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26562542
品番
RF-75PF
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
材質
(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒
寸法A(mm)
238
表面処理
(フィルター)シリコン塗装
寸法B(mm)
7P
色調
(フィルター)マンセルN4