東芝キヤリア
東芝キヤリアの キッチン
東芝キヤリアの レンジフード・換気扇
東芝キヤリアの システム部材
レンジフードファン用グリスフィルター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1組(3枚)
注文コード
26562594
品番
RF-90PF
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質
(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒
寸法A(mm)
288
表面処理
(フィルター)シリコン塗装
寸法B(mm)
9P
色調
(フィルター)マンセルN4