レンジフードファン用グリスフィルター

商品レビューを投稿する
36日以内出荷返品不可 36日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3枚組) 注文コード 26562603 品番 RF-90SF
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
材質(フィルター)着色アルミ合金板、(つまみ)アルミニウム棒 寸法A(mm)288 表面処理(フィルター)シリコン塗装 寸法B(mm)9S 色調(フィルター)マンセルN4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする