レンジフードファン用浅形用角丸ジョイント

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可 14日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26562628 品番RH-1
参考基準価格(税別)¥14,400 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
材質(ケース)鋼板、(排気口)亜鉛塗装、(ガイド板)鋼板、(シャッター)アルミ板 質量(kg)1.7 方式上方排気専用 表面処理(ケース)メラミン焼付塗装 色調(ケース)マンセル5Y9.75/1、(排気口)、(ガイド板)マンセル5Y9.75/1、(シャッター)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする